※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルステージドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59902669 品番 JBSPSD412H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性・耐摩耗性に優れ、切れ味が持続。
スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて切れ味を向上。

全長(mm)71.5 質量(g)20 段数9 穴あけ能力(mm)4・5・6・7・8・9・10・11・12 コーティングAlCrN(窒化アルミクロム)コーティング シャンク形状6.35mm六角軸 段幅(mm)4 穴あけ可能板厚(mm)【鉄板】2.0/【ステンレス】1.6/【木材・プラスチック】3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする