※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ハイスドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
スパイラルステージドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59902678
品番
JBSPSD422H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性・耐摩耗性に優れ、切れ味が持続。
スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて切れ味を向上。
全長(mm)
85.2
質量(g)
65
段数
10
穴あけ能力(mm)
4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
コーティング
AlCrN(窒化アルミクロム)コーティング
シャンク形状
6.35mm六角軸
段幅(mm)
4
穴あけ可能板厚(mm)
【鉄板】2.0/【ステンレス】1.6/【木材・プラスチック】3.0