※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 強力ニッパー
ポケットニッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59902800
品番
JBPCA20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
刃角度45°で根元からの切断が可能。
鉄ハンドルの高耐久モデル。
安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途
番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に
建築現場の足場・結束資材の解体に
果樹園・造園・養殖場等の作業に
日曜大工・各種ホビーに
全長(mm)
213
質量(g)
262
最大切断能力(mm)
【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0