LINKSY
オールインタイマー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59902827
品番
LT095W
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
【機能】・無音切替え機能
・ダブルタイマー
・99時間59分59秒まで設定可能
・リピート機能
・時計機能
・ダブルアラーム機能
・カレンダー表示
・温度表示
仕様
背面マグネット/スタンド付
本体質量(g)
60(電池含まず)
温度精度
±1℃ / 0℃~40℃ / その他範囲±2℃
使用電池
単4乾電池×1本(別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
8×7×2
測定間隔
20秒
音量(dB)
【タイマー】80
アラーム
60秒