タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
ビニール取手 THNシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
196
注文コード
59902870
品番
THN-196S
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
手が滑りにくいグリップがビニール製の取手です。許容荷重:30kgf
材質
ニギリチューブ:PVC / 板バネ:鉄 / ツメ押え金具:鉄
全長(mm)
196
色
ニギリチューブ:ブラック / 金具:ニッケルメッキ
取付ピッチ(mm)
152
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660