ALENZA LX100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイヤサイズ265/60R20 注文コード59902897 品番PSR08602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はタイヤサイズ・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る

軽・小型SUV〜中・大型SUVまで対応する幅広いサイズラインナップ。
高次元の静粛性を実現。
SUV専用設計によるふらつき低減。
高い耐摩耗性能。

タイヤサイズ265/60R20 偏平率(%)60 リム径(inch)20 タイヤ外径(mm)826 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプSUV メーカー商品コードPSR08602 用途タイヤ・足回り グリーン購入法適合
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする