モノタロウの デスク・テーブル
モノタロウの ワークデスク・簡易テーブル
モノタロウの 簡易テーブル
折りたたみテーブル ハイタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ナチュラル/ホワイト
注文コード
59903448
品番
ナチュラル
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業テーブルや補助テーブルとしてスタンディングでも活用いただけます。
収納にも便利な折りたためるミニテーブルです。
用途
サイドテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きなどに最適です。
質量(kg)
4.75
色
ナチュラル/ホワイト
高さ(mm)
900
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×525×900
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×44×1047
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×400
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺、高温多湿や直射日光が当たる場所では使用しないでください。
※高温の鍋、湯沸かし、アイロンなどを直接置かないでください。
※耐荷重以上の重量物を載せないでください。
※折りたたむ際、手や足を挟まれないよう十分注意してください。
※テーブルの上に座ったり立ったりはしないでください。
※移動する際は、引きずったまま移動しないでください。