電気温風器 サンヒート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 適合約2坪(2.5m×2.5m×高さ1.8m) 注文コード59903527 品番SF-2005A-T 三相200V・2坪用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る

お勧め使用方法
温室などの限られたスペースを保温する場合は、吊り下げて使用すると10〜20%効率ようく温めることができます。
限られたスペースを乾燥室としてご使用される場合は、外の空気を温めてから入れます。

付属品ポリダクト、吊り用クサリ、フック4つ、ゴムバンド 仕様電子リニア制御方式温度調節機内蔵(0度〜30度) 適合約2坪(2.5m×2.5m×高さ1.8m) 質量(kg)2.7 電圧3相200V、消費電力2000W 安全装置過熱防止サーモ 風量(m3/min)5.09 周波数50/60Hz 加熱方式電気ヒーター、サーキュレーター式 直径×高さ(cm)270×330
注意
※適用スペースは、外気温より10℃高く保つ場合を想定しています。
※適用スペース以上の場所を温める場合は、総和工業(株)製灯油ストーブをお勧めします。
※温風吐出口は塞がれることのないようポリダクトの床30cm以上離してご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする