画像準備中

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59907779 品番A8552N12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,790
販売価格(税別)
1,627

【かつてない柔軟性】
ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。
【絡まず、ストレスフリー】
束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡みにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。
【優れた耐久性】
約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
【豊富なカラーバリエーション】
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブルは計7種類のカラーバリエーションを取り揃えています。お好みのカラーをお選びください。 (※本製品以外のカラーは別売りです。)
【急速充電】
最大出力100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器に急速充電が可能です。
【充電器とカラーを合わせて楽しめる】
本製品は、別売りのAnker PowerPort III Nano 20W (USB-C急速充電器) と同じカラーに対応しており、ケーブルと充電器のカラーをセットにすることで統一感のあるデザインをお楽しみいただけます。

仕様PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のPD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時 セット内容Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート ミッドナイトブラック 質量(g)29 出力20V=5A (100W) ケーブル長(m)0.9 ※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。 型番A8552N12 (ミッドナイトブラック) / A8552021 (クラウドホワイト) / A8552NQ2 (ラベンダーグレー) / A8552N62 (ミントグリーン) /A8552N32 (アイスブルー) / A8552N72 (レモンイエロー) / A8552NV2 (ライトパープル) 対応機種〈急速充電対応〉【ノートPC】MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他、その他【タブレット端末】iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代)、その他【スマートフォン】Galaxy Note 10+/10/9/8、Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、Google Pixel 3、その他【その他の対応機種】ニンテンドースイッチ / Switch Lite、その他〈急速充電非対応〉LG V40/V30+/V20/G7、Lenovo Yoga 14s、その他 データ転送速度最大480Mbps
注意
※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。
※本製品にポーチは付属いたしません。
※充電器は別売りです。
※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする