※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRX-130E41L 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908258 PRX-130E41L 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908258

業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリー容量(Ah)92(5時間率) 液入質量(kg)約29 注文コード59908258 品番PRX-130E41L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はバッテリー容量・液入質量など25種類から選べます 他の種類を見る

大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。

長さ(mm)409 バッテリー容量(Ah)92(5時間率) 仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性 幅(mm)175 箱高(mm)211 液入質量(kg)約29
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
フォークリフト
株式会社鳳友産業 様 (不動産業)

安心のブランド(GSユアサ)なので購入しました。問題なく使い続けています。

対象商品:
59908215
2023-09-30
用途:
重機バッテリー
サービス業

コマツ製PC138US-10に使用。問題なく使用できています。

対象商品:
59908285
2024-04-03
用途:
農業用トラクター
農・林・水産業

メーカー品なので安心して購入しました。早速取り付けてエンジン始動。全然問題なしです。

対象商品:
59908389
2022-01-31
用途:
2t車に

少しだけ補充電しましたが、必要はなかったかもしれません。液栓は回しやすくて良いです。小型のサイズだったので持ち手はついていませんが、重いバッテリーは両手で持つので気にはなりませんでした。保証が長いので安心できます。

2人が参考にしています
対象商品:
59908398
2021-09-29
用途:
トラックのバッテリー交換時
サービス業

注文して直ぐに届けてくれるので、ストックしとかなくてよいので嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
59908459
2021-01-15
用途:
作業車のバッテリー交換
建設業・工事業

ハイエース購入後3年が経過し始動時のセルモーターの作動が重くなってきたので予防交換および容量アップ。
安心のGSユアサ製

2人が参考にしています
対象商品:
59908249
2021-01-22
用途:
作業車両のメンテナンス時

実際に今車両についてあるバッテリーと同じなので安く購入できて良かった!自分たちで交換するならお手頃だと思います。また機会があればリピします。

対象商品:
59908276
2021-02-22
用途:
大型ダンプ
有限会社大下産業 様 (建設業・工事業)

とてもリーズナブルで感謝してます。
また利用させてもらいます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする