トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 電動ドリル用
トップ工業の 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用コンパクトソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59908397
品番
EDS-16C
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
「奥行き45mm」取り回しやすい長さで作業効率アップ
20%軽量化(メーカー比)!軽くて疲れない
電池長持ち
対辺寸法S(mm)
16
用途
六角ボルトナットなど
トラスコ品番
855-8892
材質
SCM435
質量(g)
91
寸法H(mm)
25
寸法D(mm)
22.5
トルク(N・m)
(保証)75
RoHS指令(10物質対応)
対応