トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 電動ドリル用
トップ工業の 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59908415
品番
EUS-8
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
首振り角度30°!コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。
用途
狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適
壁際での各種産業用ボルト・ナットの着脱に
対辺寸法S(mm)
8
寸法L(mm)
110
トラスコ品番
855-8894
材質
SCM435
質量(g)
86
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
12.7
寸法l(mm)
57
首振角度(°)
30
トルク(N・m)
(保証)75