画像準備中

プロショックレス掛矢(グラス柄)8P(角)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59908433 品番-
参考基準価格(税別)¥30,890 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

用適応温度は-20℃〜90℃です。
ヘッドは樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。
打撃時の衝撃と打撃音を吸収し、無反動のハンマーです。
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。
ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。

種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)910 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 口径(Φmm)100×100 頭の全長(mm)175 寸法8P 全質量(g)4200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする