移動式菜園ハウス

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59908503 品番 BH-2227
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。
ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適

間口(m)2.2 用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。 パイプ径(Φmm)19 奥行(m)2.7 高さ(m)2.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人様宅への発送はできません。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,150 / 税込 ¥2,365
沖縄地方数量1につき ¥2,150 / 税込 ¥2,365
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59908503
2024-03-12
用途:
梨の花の開花促進
農・林・水産業

似た部品の区別がしにくい。ちょっとした印でも付いていると組み立てやすい。

対象商品:
59908503
2023-03-30
用途:
育苗に使います。庭に置くことができてまた、移動ができるので満足しています。
有限会社 ミゾグチ 様 (不動産業)

庭に置くことができてまた、移動ができるので満足しています。

対象商品:
59908512
2020-12-22
用途:
屋内 倉庫にて使用
電気・ガス・熱供給・水道業

会社内の倉庫にて使用したく購入しました。
組立は、2〜3人ほどででき、取扱説明書が非常に丁寧なため、
ほとんど困ることなく組立ができました。
サイズもベストで、倉庫内にぴったり収まりました。
購入後、追加で1つ購入させていただきました程、
非常に満足いく製品です。

対象商品:
59908503
2018-07-26
用途:
苗の越冬
建設業・工事業

結構しっかりしています。
コストパフォーマンス抜群です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする