携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角)3色セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59908555 品番PSH-3BRBKN
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。
引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。
ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。
片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。
一部アルミ合金を使用した軽量設計。

差込角対辺(mm)9.5[3/8] ブルー・レッド・ブラック 用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。 質量(g)105 使用範囲それぞれ500g以下 最大径(Φmm)6.5(ナスカンが咥えられる最大径) ビット取付方法押込スライド式 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※一つのホルダーに500g以上の物を吊り下げないでください。
※差込角に合ったサイズをご使用ください。
※インパクト用ソケットを取り付ける際は、ピン用穴とホルダーの落下防止ボールを合わせるようにして、取り付けてください。
※取り付けの際は、確実にロックが掛かっていることをご確認の上、吊り下げてください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする