携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59908573 品番 PSH-3B
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。
引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。
ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。
片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。
一部アルミ合金を使用した軽量設計。

差込角対辺(mm)9.5[3/8] ブルー 用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。 全長(mm)42.5 質量(g)32 使用範囲500g以下 ビット取付方法押込スライド式
注意
※一つのホルダーに500g以上の物を吊り下げないでください。
※差込角に合ったサイズをご使用ください。
※インパクト用ソケットを取り付ける際は、ピン用穴とホルダーの落下防止ボールを合わせるようにして、取り付けてください。
※取り付けの際は、確実にロックが掛かっていることをご確認の上、吊り下げてください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする