55-564 18Vインパクトドライバー対応コーススレッド OHSATO(大里) 59908957 55-564 18Vインパクトドライバー対応コーススレッド OHSATO(大里) 59908957

18Vインパクトドライバー対応コーススレッド

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(430本) 注文コード 59908957 品番 55-564
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

18Vインパクトドライバーでも、ねじ切れしにくい。
捩り破断トルクをメーカー通常製品比で約25%程度向上。
ねじ込みスピードが驚速。
先端からネジ山を立たして切り始め、切込みスピードを向上。
表面のWAXで切込み抵抗を低減。
トルク軽減のWAXを塗布。抵抗を軽減してバッテリー持ちを向上。

ねじの呼びM3.8 ねじの種類全ねじ ねじ長さ(mm)41 ねじ太さ(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ウッドデッキ材などの硬質木材に対しては、無理なねじ込みは避け、下穴をあけてから施工してください。
※作業時は、安全確保のため保護メガネや保護防具を使用して充分安全に留意して施工してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59908932
2020-03-23
用途:
コンセント固定ほか
製造業

本来サラねじを使うコンセント固定用に流用使用。
ねじ頭が穴に入る形状でしたがぎりぎりで避けることができたので、あえてねじの種類を増やす必要がなく、ありがたかったです。

対象商品:
59908923
2019-08-05
用途:
額縁の製作
angler 様

このサイズが丁度いい感じに仕上がるので満足してます。

対象商品:
59908966
2017-07-23
用途:
大工仕事
建設業・工事業

18vようなので18vインパクトドライバーで施工しても頭が飛ぶことが無く助かりました。

対象商品:
59908993
2017-06-07
用途:
DIY
農・林・水産業

10cm以上の長いコーススレッドは締め付ける途中でねじ切ることがありますが、これなら安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3481:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする