オオサキメディカル
オオサキメディカルの ドレッシング・傷当て材
オオサキメディカルの パッド付きドレッシング
オーゼCP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
59909447
品番
00028606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
脱脂綿をガーゼで巻いた、ソフトなサージカルパッドです。
滲出液を素早く吸収し、傷口をやさしく保護します。
熱傷、眼科、外科、皮膚科など用途に応じて使用できます。
使用部位にあわせたサイズがあります。
種別
脱脂綿2層
材質
綿100%
寸法(mm)
150×280
サイズ
7号
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000087
医薬品医療機器等法
一般医療機器