曜日別特売
00028612 滅菌オーゼCP オオサキメディカル 59909508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌オーゼCP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(30枚)
寸法(mm)80×150
サイズS4号
内容量1袋(30枚)注文コード59909508品番00028612
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

脱脂綿をガーゼで巻いた、ソフトなサージカルパッドです。
滲出液を素早く吸収し、傷口をやさしく保護します。
熱傷、眼科、外科、皮膚科など用途に応じて使用できます。
使用部位にあわせたサイズがあります。

種別脱脂綿2層材質綿100%寸法(mm)80×150サイズS4号医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000088医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする