オオサキメディカル
滅菌オーゼCP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(20枚)
1袋(150枚)
1袋(100枚)
1袋(60枚)
1袋(30枚)
1袋(40枚)
1袋(20枚)
1袋(10枚)
寸法(mm)
150×280
50×60
70×75
90×100
80×150
100×200
140×150
150×280
270×280
サイズ
S7号
S1号
S2号
S3号
S4号
S5号
S6号
S7号
S8号
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
59909535
品番
00028615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
脱脂綿をガーゼで巻いた、ソフトなサージカルパッドです。
滲出液を素早く吸収し、傷口をやさしく保護します。
熱傷、眼科、外科、皮膚科など用途に応じて使用できます。
使用部位にあわせたサイズがあります。
種別
脱脂綿2層
材質
綿100%
寸法(mm)
150×280
サイズ
S7号
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000088
医薬品医療機器等法
一般医療機器