AFD-608R ディフュージョンファン アピックス 59910034

ディフュージョンファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59910034 品番AFD-608R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

360度の回転で人の動きや人数を感知し、自動で角度を調節する人感センサー付。
お部屋の気温によって、自動で風量をコントロールする熱中症対策AUTO運転を搭載。
二つの新しい機能で、今までになく賢く・便利なディフュージョンファンが誕生しました。
お部屋のどこに人がいても送風を送ってくれるルーバー機能付き。
お部屋の空気循環にサーキュレーターとしての効果も発揮します。
熱中症になるような危険な温度上昇時、気温が29℃以上になると自動で強風運転します。

ホワイト 仕様人感知センサー、熱中症対策オート運転機能、自動首振り機能、モード風(リズム/おやすみ)、タッチパネル式、リモコン付き、省エネ自動遮光機能 材質ABS/PP/HIPS/PC/スチール 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45/41 本体質量(kg)約6.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×399×1150 電源コード(m)約1.8 風量3段階 タイマー1/2/4/8H リモコンあり 左右首振 上下首振 切タイマー リズム風 人感センサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする