血流改善 肩ホットン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) 注文コード59910052 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

医療機器の温熱シート
痛い肩コリを約52℃の温熱でほぐします
両肩のコリを1枚でほぐす幅26cmのワイドサイズです
コリ改善に適した温度が8時間持続

温度持続時間8時間 発熱温度(℃)約52 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X10011000023 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59910052 - 44208117 - 血流改善 肩ホットン 桐灰 血流改善 肩ホットン 桐灰 1セット(4枚) 459 税込505 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44208108
2024-02-18
用途:
体調不良時の備え、屋外作業時に使用
建設業・工事業

寒い屋外作業でもこの1枚を貼っていると、いないとでは全くと言っていい程体の冷え方が違います。
今よりも入数が多く簡易包装のものがあればもっと嬉しいです。

対象商品:
59910043
2020-02-21
用途:
休息時
株式会社イー・オー・シー 様 (製造業)

心地よい暖かさで大満足です。腰が蘇ります。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
59910043
2018-01-28
用途:
使用
伊藤商会 様

商品には関係ありませんが、配達業務が、まったくだめ。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする