ALCビス 箱入

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250本) 注文コード 59910122 品番 5.5×45mm
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。
ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。
ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。
木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。
防錆力に優れたシルバーコート処理。

用途ALC下地+木材取付に。 材質 ねじ長さ(mm)38 表面処理シルバーコート ねじ径×長さ(mm)5.5×45 穴の形状十字穴2番
注意
※過度の締め付けにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59910122
2024-05-27
用途:
ALC外壁に胴縁を取り付けるのに使っています。
建設業・工事業

ビスの太いので、胴縁に下穴をあけて施工しています。

1人が参考にしています
対象商品:
59910147
2019-03-08
用途:
ALCへの下地組

ALCへ木材を固定しましたが、思ったよりガッチリとまり満足しています。

対象商品:
59910122
2018-07-11
用途:
コンパネをALCに打ち付ける作業
建設業・工事業

15ミリのコンパネをALCに打ち付けるのに購入しましたが。頭がフレキになってるので、打ち込めてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2997:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする