曜日別特売
5.5×90mm ALCビス 箱入 ウイング 59910156

 

5.5×90mm ALCビス 箱入 ウイング 59910156
5.5×90mm ALCビス 箱入 ウイング 59910156

ALCビス 箱入

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)
ねじ径×長さ(mm)5.5×90
内容量1箱(100本)注文コード59910156品番5.5×90mm
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。
ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。
ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。
木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。
防錆力に優れたシルバーコート処理。

用途
ALC下地+木材取付に。
材質ねじ長さ(mm)45+首下10表面処理シルバーコートねじ径×長さ(mm)5.5×90穴の形状十字穴2番
注意
※過度の締め付けにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59910122
2024-05-27
用途: ALC外壁に胴縁を取り付けるのに使っています。
建設業・工事業

ビスの太いので、胴縁に下穴をあけて施工しています。

1が参考にしています
対象商品 : 59910147
2019-03-08
用途: ALCへの下地組

ALCへ木材を固定しましたが、思ったよりガッチリとまり満足しています。

対象商品 : 59910122
2018-07-11
用途: コンパネをALCに打ち付ける作業
建設業・工事業

15ミリのコンパネをALCに打ち付けるのに購入しましたが。頭がフレキになってるので、打ち込めてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2997:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする