レーザーメガネ BL-GLASSG

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59910323 品番BL-GLASSG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途グリーンレーザーの視認性をあげる為に使用 トラスコ品番855-1488 質量(g)60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×148×55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59910323
2021-11-29
用途:
明るい場所の墨だし
電気・ガス・熱供給・水道業

明るい所ではほぼ見えません、
見えている様な見えていないような感じです。かけないよりは若干見えます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に活かしてまいります。引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

対象商品:
59910323
2019-10-15
用途:
屋外でグリーンレーザー光の計測をする時

屋外で陽射しが強くても良くみえました。軽量で柔らかいので掛け心地ちも良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする