貝印
貝印の グルーミング用品
貝印の 爪切り
貝印の テコ型爪切り
ニューネイルクリッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59910865
品番
HC3603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな切れ味のステンレス刃で指先魅せるネイルケアを。
ストッパーケース・ヤスリ付のカーブ刃ツメキリ。
蔦と花の柄をあしらったフェミニンなデザインです。
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、テコ: 鉄(クロムメッキ仕上)、プレート:ABS樹脂、ストッパー:ABS樹脂
サイズ
S
質量(g)
22
本体寸法(mm)
72×16×19
アズワン品番
65-1219-77