貝印
貝印の グルーミング用品
貝印の 爪切り
貝印の テコ型爪切り
ニューネイルクリッパー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59910874
品番
HC3604
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな切れ味のステンレス刃で指先魅せるネイルケアを。
ストッパーケース・ヤスリ付のカーブ刃ツメキリ。
蔦と花の柄をあしらったフェミニンなデザインです。
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、テコ: 鉄(クロムメッキ仕上)、プレート:ABS樹脂、ストッパー:ABS樹脂
サイズ
M
質量(g)
45
本体寸法(mm)
92×20×20
アズワン品番
65-1219-78