大石製作所
大石製作所の 転倒防止用品
大石製作所の 転倒防止金具
L字型金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59911163
品番
L70-300
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
L字金具
用途
設備の固定
仕様
Φ14-1・Φ11-2穴・Φ11-100スリット
材質
鉄 黄色焼付塗装
寸法(mm)
6t×幅50×70×300
注意
※アンカーボルトを使用して固定して下さい
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量9以上のご注文
無料