大石製作所
大石製作所の 転倒防止用品
大石製作所の 転倒防止金具
L字型金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59911172
品番
L70-225
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種別
L字金具
用途
設備の固定
仕様
Φ14-1・Φ8.5-2穴・Φ8.5スリット
材質
鉄 黄色焼付塗装
寸法(mm)
6t×幅50×70×225
注意
※アンカーボルトを使用して固定して下さい
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜13までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量14以上のご注文
無料