大石製作所
大石製作所の 転倒防止用品
大石製作所の 転倒防止金具
L字型金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59911188
品番
L60-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種別
L字金具
用途
設備の固定
仕様
Φ10-1穴・Φ5.5-2穴・Φ6.5-2穴
材質
鉄 メッキ
寸法(mm)
3.2t×幅30×60×100
注意
※アンカーボルトを使用して固定して下さい
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜17までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量18以上のご注文
無料