大石製作所
大石製作所の 転倒防止用品
大石製作所の 転倒防止金具
L字型金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄 黄色焼付塗装
仕様
Φ5.5-5穴
注文コード
59911206
品番
L100-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
L字金具
用途
設備の固定
仕様
Φ5.5-5穴
材質
鉄 黄色焼付塗装
寸法(mm)
4.5t×幅32×100×200
注意
※アンカーボルトを使用して固定して下さい
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量20以上のご注文
無料