取付穴径(Φmm)22.3(0〜0.4)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
保護構造IP54
接点構成1a1b
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
動作方式右リターン
ランプ電圧(V)AC/DC12
照光種別LED
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5〜50Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
定格通電電流(A)10
操作部形状矢形ハンドル
回路-
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
照光色緑
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
接点定格●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6