ASN1022 Φ30シリーズASN形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 59946336

ASN1022 Φ30シリーズASN形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 59946336 ASN1022 Φ30シリーズASN形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 59946336

Φ30シリーズASN形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59946336 品番ASN1022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,125
この商品は63種類から選べます 他の種類を見る
使用電流(A)
AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2
DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6
取付穴径(Φmm)30 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)600 接点構成2a2b ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 ハンドル色 ハンドル形状矢形 動作各位置停止形 材質(リング)金属製(クロームメッキ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59946336 ASN1022 65986393 ASN340N Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 1個 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59948725
2017-10-16
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

26年使う縫着機のカッタースィッチの交換に購入しました。やはり接点焼けしておりすぐ交換できるようだったら8〜10年ぐらいで交換すれば安心して仕事ができると思います。

対象商品:
06929754
2017-05-03
用途:
機械制御盤
建設業・工事業

迅速な対応ありがとうございました。何の問題もなく交換出来ました。

対象商品:
06929736
2016-11-17
用途:
既設盤の改造
建設業・工事業

近所のホームセンターでは見つからなかったものが、数日で入手可能でした。良かったです。

対象商品:
06929596
2017-03-01
用途:
機械の制御変更
株式会社レゾナック・ガスプロダクツ 様 (製造業)

端子カバーも扱って欲しい。型番が旧表示なので要注意

対象商品:
06929727
2017-02-16
用途:
電装作業
日本厨房サービス株式会社 様

価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。

対象商品:
40163977
2016-08-10
用途:
特急盤改造
その他業種

注文して直ぐに発送して頂けて凄く助かりました。

対象商品:
06929727
2015-12-15
用途:
機械に組み込んで販売した

短納期なので助かりました

対象商品:
06929562
2013-01-27
用途:
工作機械
樋口電気管理事務所 様

エクセレント

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする