ASN10K22 Φ30シリーズASN□K形/鍵操作形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 59946451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ30シリーズASN□K形/鍵操作形ハンドル セレクタスイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59946451 品番ASN10K22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,950
この商品は174種類から選べます 他の種類を見る
使用電流(A)
AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2
DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6
取付穴径(Φmm)30 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59946451 ASN10K22 66005993 ASN3K40N-NO24401 Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 1台 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06929614
2009-08-20
用途:
立体駐車装置(操作パネル修理)
有限会社ディーエスシステム 様

昔から変わらない型番に感謝です。
セキュリティー精は落ちますが、昔から変わらない24401キーのため、作業員全員に常備させてます。

知っているキースイッチの中では一番長持ちしてます。
ただ、壊れる際はキー右で抜け止めになっているはずですが、なぜか抜けてしまう現象になる事が多いです。
電気関係は7年毎の交換をお勧めしていますが、オーナー様のご指示で、10年以上壊れる事無く使用している現場もあります。
シリンダーの削れの問題はありますが、耐久性もそれなりに信頼のできるものだと感じてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする