曜日別特売
ASN122-MAU Φ30シリーズASN形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 59946677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ30シリーズASN形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード59946677品番ASN122-MAU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,285
使用電流(A)
AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2
DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6
取付穴径(Φmm)30定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59948725
2017-10-16
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

26年使う縫着機のカッタースィッチの交換に購入しました。やはり接点焼けしておりすぐ交換できるようだったら8~10年ぐらいで交換すれば安心して仕事ができると思います。

対象商品 : 06929754
2017-05-03
用途: 機械制御盤
建設業・工事業

迅速な対応ありがとうございました。何の問題もなく交換出来ました。

対象商品 : 06929736
2016-11-17
用途: 既設盤の改造
建設業・工事業

近所のホームセンターでは見つからなかったものが、数日で入手可能でした。良かったです。

対象商品 : 06929596
2017-03-01
用途: 機械の制御変更
株式会社レゾナック・ガスプロダクツ製造業

端子カバーも扱って欲しい。型番が旧表示なので要注意

対象商品 : 06929727
2017-02-16
用途: 電装作業
日本厨房サービス株式会社

価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。

対象商品 : 40163977
2016-08-10
用途: 特急盤改造
その他業種

注文して直ぐに発送して頂けて凄く助かりました。

対象商品 : 06929727
2015-12-15
用途: 機械に組み込んで販売した

短納期なので助かりました

対象商品 : 06929562
2013-01-27
用途: 工作機械
樋口電気管理事務所

エクセレント

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする