曜日別特売
ASN-SK-24401PN02 スペアキー IDEC(和泉電気) 59948953

スペアキー

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)適合TWNシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチ用(ASN□K□-NO24401用)注文コード59948953品番ASN-SK-24401PN02
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

本製品はパック販売単位(2個入り)となります。

適合TWNシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチ用(ASN□K□-NO24401用)材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ材質(本体)黄銅外形寸法(mm)L37.5×t2寸法t(mm)2表面処理(本体)ニッケルメッキ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59948953
2024-09-26
用途: スペアキー
サービス業

他で注文ができなかったり時間がかかったりなので毎度毎度重宝してます

1が参考にしています
2023-04-09
用途: 駐車場のゲート用に
その他業種

駐車場のチェーンを上げ下げするスイッチ用のスペアとして購入しました。小さくて紛失しやすいので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 60157316
2023-04-15
用途: 駐車場のゲート用に
その他業種

何人かで1つのキーを共有してたので、スペアで持っておくと助かります。

対象商品 : 59948953
2022-11-16
用途: スペアキーが噴出したための予備

40年前に施工されたスイッチのキーで、40年間同じキーを販売していただき感謝です。

対象商品 : 60481924
2022-01-16
用途: スペアキーとして
建設業・工事業

注文当時は、本当にカギが合うのか不安でしたが、ぴったりス要することができて満足しています。

対象商品 : 60159662
2022-05-08
用途: 機器作業
その他業種

初めての購入でしたが、きちんと動作しますし問題ありません。また別のスペアキー注文したいと思います。

対象商品 : 60481924
2021-04-02
用途: 高所作業車の鍵の紛失
有限会社 永谷電気建設業・工事業

ケースに鍵を入れて管理していても、誰かに抜かれて持っていかれるので、作業員に配って持たせるようにしてます。
現場ではよくある話だと思います。

対象商品 : 60481924
2020-07-07
用途: 高車の移動に。
建設業・工事業

現場で邪魔な高車の移動に重宝します。もっと早く買えば良かった。無くしたらまたリピートします。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする