※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

(13件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ数2 接点構成1a1b 注文コード59948996 品番ASS2111N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はノッチ数・接点構成など105種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1a1b ノッチ数2 取付穴径(Φmm)25.5(0〜0.5) 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)600 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991)、CCC規格(GB14048.5) 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 ノッチ角度(°)90 動作方式右リターン 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) キャップ色白(方向指示キャップ) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル色 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 操作部形状矢形ハンドル 回路- 材質(リング)金属(クロームメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー一体形 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 接点定格●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
機械操作盤(水,油飛散環境)
山田工機株式会社 様

長年 水や油の飛散環境で使用しており、一切の漏電等のトラブルもなく
グロ−ブの様に膨れ上がったビニ−ル手袋で操作されても堅牢さを保持しており
信頼に値します。

2025-08-04
用途:
機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

2024-12-17
用途:
配電盤の操作スイッチの交換
農・林・水産業

3ノッチセレクタスイッチが動きにくくなったので、交換しました。
元付いていたスイッチより耐久性が良さそうなので選びました。同時にホールソーを注文していました。元の穴の直径が微妙に小さいので、拡大して取り付けました。

対象商品:
06923831
2018-10-19
用途:
コンベアや昇降機の入り、切りなどに使用。
サービス業

メーカー品なので安心して使用出来、A接点とB接点の色が違うので間違いが無い。

1人が参考にしています
対象商品:
06924066
2018-02-26
用途:
自動制御盤の修理
株式会社藤田空調設備 様 (サービス業)

非常に良いです。制御盤の扉に挟み込んで固定するときにゴムパッキンにて厚み調整できるのが良いです。配線も下と横から入れられるので、古い物と交換するときに、配線の取り出し位置が同じなので、作業しやすいです。IDECのスイッチは作業性もよく使いやすいのでよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06924066
2018-02-26
用途:
自動制御盤の修理
株式会社藤田空調設備 様 (サービス業)

ゴムパッキンにて制御盤の扉の厚に対して、スイッチの出を調整できて良いです。古いセレクタスイッチと配線の取り出し位置が同じなので、交換時に配線を延長するなどないのでやりやすい。

対象商品:
06924154
2023-06-13
用途:
制御装置の操作箱

セレクトスイッチの接点の数が少ないので
A接点を増やして3A1Bのが欲しいです。
だから、必要もない押しボタンを買っている。

対象商品:
06923804
2019-01-29
用途:
セレクタスイッチ用

間違えてしまいました。
1a1bと思って購入してしまった。
スイッチの種類が多いので、素人には難しいです。
出来れば、説明文の最初に異なるところを記入して欲しいです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする