※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59954072 品番ASW211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,175
この商品はノッチ数・接点構成など99種類から選べます 他の種類を見る

保護構造はIP65(IEC 60529)。

使用電流(A)
AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2
DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6
取付穴径(Φmm)22 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59954072 ASW211 06917757 ASW211 Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 1個 1,288 税込1,417 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06917933
2025-05-13
用途:
制御機器設備
有限会社トクシ電工 様 (建設業・工事業)

この商品わ耐久性が大変良い商品です。また切り替えが大変良い商品です、以前わ違うメーカーの製品を使用故障が大変多かった、この商品わ耐久性が大変良い

対象商品:
06917766
2019-04-22
用途:
機械修理
有限会社キングマシン 様 (卸売・小売業)

交換部品としての使用です。規格品なので問題無しです。

2人が参考にしています
対象商品:
06918091
2017-07-29
用途:
保守部品

φ22のなかではこのシリーズが物理的に頑丈のようです。

対象商品:
06917741
2016-11-01
用途:
機械の電源スイッチ

滅多に壊れる個所ではありませんが数年に1度接触が
悪くなる時があるので購入しています。
交換後も不具合なく重宝しています

対象商品:
06917723
2015-09-10
用途:
機械
農事組合法人谷中食品生産組合 様

良い

対象商品:
06917766
2013-07-23
用途:
制御装置製作
有限会社FUJII製作所 様

通常作業に最適

対象商品:
06917723
2018-12-12
用途:
電気機器組み立て
赤穂エレック株式会社 様 (製造業)

商品も敏速に入荷し、仕様通りに制御盤に取付完了しました、

1人が参考にしています
対象商品:
06917766
2016-09-29
用途:
操作盤切り替えスイッチ
千葉理化製作所 様 (製造業)

製造業 操作盤製作してますが故障、クレームは、ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする