取付穴径(Φmm)22.3(0〜0.4)
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
保護構造IP54
接点構成2a2b
端子形状M3.5ねじ端子
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
動作方式右リターン
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5〜50Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
操作部形状鍵操作形
操作部色黒色
回路-
材質(リング)アルミニウム
鍵NO.0
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
鍵抜け左抜け(右不抜け)
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000