IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
セレクタハンドル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
59957737
品番
ASWHHL-BPN02
参考基準価格(税別)
¥535
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ポリアセタール樹脂
色
黒(B)
タイプ
レバーハンドル
適合本体
Φ22 TW シリーズ コントロールユニット
外形寸法(mm)
Φ23.4×H19