画像準備中

Φ30 押ボタンスイッチ(大型プッシュプル形)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59957816 品番 ATN2101R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
接点構成1b ボタン色 接点材質銀接点 種類非照光式 保護構造IP65 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュプル 本体形状一体形 取付穴径(Φmm)30 操作ヘビー 定格通電電流(A)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59957852
2017-07-01
用途:
製品機械のスイッチ
牛正屋 瀬川 様

コレはとても助かりました、20年使っている機械なので壊れて当たり前だがすぐに送られ簡単に取り換えられタッチも良く喜んでいます。

対象商品:
59957974
2016-08-23
用途:
交換
宍倉精肉本店 様 (卸売・小売業)

迅速な対応ありがとうございました。

対象商品:
59957852
2014-01-16
用途:
弊社 加工機械の補修

弊社の加工機械のスイッチが、経年劣化で破損し、止まらなくなりました。年末の出来事で、修理を呼ぶにしても年明けになるとの事でした。
分解してみると、スイッチだけの故障だったので、部品さえ手に入れば簡単に修理出来ました。

店舗での部品取り寄せにも日時が、掛るようでしたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする