画像準備中

Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 照光押しボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59958647 品番 AVLD31611DNR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
接点構成1a1b 定格使用電圧(V)AC100/110 種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュロック/ターンリセット 取付穴径(Φmm)30 照光色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする