AVLN3L-RPN02 レンズ(Φ30シリーズ 保守用部品) IDEC(和泉電気) 59959681

レンズ(Φ30シリーズ 保守用部品)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード59959681 品番AVLN3L-RPN02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,405
この商品はなど24種類から選べます 他の種類を見る
材質AS樹脂 適合本体Φ40プッシュロックターンリセット形用(AVLN3、AVLD3用) 形状丸型 直径(Φmm)40 高さ(mm)18.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02486872
2024-02-01
用途:
操作盤の補修
堀電業 様

操作スイッチの破損は少ないのですが、面に書いてある矢印が消えて来ると解除方法解らずスイッチ本体を破損させるため、早めの交換をお願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
02486872
2019-06-09
用途:
融雪機のメンテナンス
サービス業

自宅の古い融雪機ですが、運転できなくなり困っていました。非常停止スイッチを押し込んだまま、このレンズが壊れて解除できなくなっていたのです。サイズを調べて、適合するかどうか半信半疑だったのですが、注文して交換してみたところ、なんと一発で故障復旧し、大変助かりました。注文してたった2日で部品も届き、モノタロウさんの対応の早さにも感謝しております。
機会があれば、また利用させて頂きます。有難うございました。尚、商品については大変満足しております。以上

対象商品:
02486872
2017-01-23
用途:
機械のメンテナンス
株式会社サンデリカ 様

大きすぎず小さすぎず 手ごろな大きさが汎用性を高めており
気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする