SMC230 AH9130 ドリルヘッド SMC タンガロイ 59960017

代表画像

SMC230 AH9130 ドリルヘッド SMC タンガロイ 59960017
SMC230 AH9130 ドリルヘッド SMC タンガロイ 59960017

ドリルヘッド SMC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個仕様【DC】23、【LPR】11、【PL】5.96、【SSC】23注文コード59960017品番SMC230 AH9130
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様【DC】23、【LPR】11、【PL】5.96、【SSC】23RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする