動作方式プッシュロックターンリセット
接点構成4b
照光色赤
ボタン形状丸形(Φ40大形)
取付穴径(Φmm)22.3(0〜0.4)
端子形状M3.5ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
仕様-
定格電圧(V)AC/DC24
定格絶縁電圧(V)600
ランプ電圧(V)AC/DC24
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5〜50Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000