AVN301NR Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気) 59962366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1b ボタン色 注文コード59962366 品番AVN301NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,920
この商品は接点構成・ボタン色・接点材質など36種類から選べます 他の種類を見る

ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。

接点構成1b ボタン色 種類非照光式 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 保護構造IP65 ボタン形状キノコ 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュロック/ターンリセット 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 材質(リング)金属製(クロームメッキ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51369368
2026-02-19
用途:
装置修理
製造業

某有名メーカーからの交換で不安もありましたが、全く問題なく使用できてます。あとは耐久性ですね。

対象商品:
06929151
2016-07-07
用途:
自動制御盤
有限会社豊田工業 様

故障時、即納して頂けるので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
06929106
2015-08-27
用途:
電気工事
佐藤電工 様 (建設業・工事業)

すごく使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06929115
2013-10-14
用途:
AC100Vの機器電源の非常停止とシーケンサの非常停止信号(DC24V)を同時に得るのに2bの接点が必要であるため。

IDEC(和泉電気)さんのスイッチは接点構成の拡張性があって良い。(接点を増やせる、接点の種類を変更出来る)また、ボタンの操作感がなぜか良い。

対象商品:
06929106
2013-09-05
用途:
リフトの非常停止用

以前から使用しているので問題なく満足しています。
納期が早いのが満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする