Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59962472 品番 AVN311NY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。

接点構成1a1b ボタン色 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 保護構造IP65 ボタン形状丸形(大形) 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 動作方式プッシュロックターンリセット 照光種別非照光 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30.5(0〜0.5) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 定格通電電流(A)10 使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 材質(リング)金属(クロームメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー一体形 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51369368
2026-02-19
用途:
装置修理
製造業

某有名メーカーからの交換で不安もありましたが、全く問題なく使用できてます。あとは耐久性ですね。

対象商品:
06929151
2016-07-07
用途:
自動制御盤
有限会社豊田工業 様

故障時、即納して頂けるので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
06929106
2015-08-27
用途:
電気工事
佐藤電工 様 (建設業・工事業)

すごく使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06929115
2013-10-14
用途:
AC100Vの機器電源の非常停止とシーケンサの非常停止信号(DC24V)を同時に得るのに2bの接点が必要であるため。

IDEC(和泉電気)さんのスイッチは接点構成の拡張性があって良い。(接点を増やせる、接点の種類を変更出来る)また、ボタンの操作感がなぜか良い。

対象商品:
06929106
2013-09-05
用途:
リフトの非常停止用

以前から使用しているので問題なく満足しています。
納期が早いのが満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする