※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2b ボタン色 接点材質銀接点 注文コード59962585 品番AVS302NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,340
この商品は接点構成・ボタン色・接点材質など23種類から選べます 他の種類を見る

ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。

種類非照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット 接点構成2b ボタン色 ボタン形状キノコ 取付穴径(Φmm)25 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 接点材質銀接点 材質(リング)金属製(クロームメッキ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59962585 AVS302NR 32641122 AVS302NR Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59962612
2021-11-17
用途:
機器の組み立て
製造業

部品入手困難でしたが、短納期で入手でき助かりました。

対象商品:
06927374
2021-09-14
用途:
装置の際、
株式会社バイオ分譲飼育センター 様

素晴らしい、また装置を頂いていますので再注文をします。

対象商品:
06927374
2016-12-14
用途:
設備部品交換用
株式会社中島製作所 様

設備に付いている非常停止ボタンは、作業ミス等で破損するため交換用として非常に重宝してます。

対象商品:
32641122
2017-03-30
用途:
制御盤用

迅速な納品で安心でした、また注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする