※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59962594 品番 AVS302NR-MAU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。

種類非照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット 接点構成2b ボタン色 ボタン形状キノコ 取付穴径(Φmm)25 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 接点材質金接点 材質(リング)金属製(クロームメッキ) 定格通電電流(A)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59962612
2021-11-17
用途:
機器の組み立て
製造業

部品入手困難でしたが、短納期で入手でき助かりました。

対象商品:
06927374
2021-09-14
用途:
装置の際、
株式会社バイオ分譲飼育センター 様

素晴らしい、また装置を頂いていますので再注文をします。

対象商品:
06927374
2016-12-14
用途:
設備部品交換用
株式会社中島製作所 様

設備に付いている非常停止ボタンは、作業ミス等で破損するため交換用として非常に重宝してます。

対象商品:
32641122
2017-03-30
用途:
制御盤用

迅速な納品で安心でした、また注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする