種類非照光式
動作方式プッシュロック/ターンリセット
接点構成1a1b
ボタン色黄
ボタン形状キノコ
取付穴径(Φmm)25
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状一体形
接点材質銀接点
材質(リング)金属製(クロームメッキ)
定格通電電流(A)10